符合压力设备指令 2014/68/EU
- 铁素体钢 1.7218 符合 DIN EN 10269 标准
- 本材料符合统一标准 EN 1515-4、EN 13445-2、EN 13480-2 和 PAS 1057-10
- 耐温性:-60°C 至 500°C
- 材料缩写:KG
产品须知
ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。
应用压力锅炉、泵和管道
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!