浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺母
六角螺母 - 1
六角螺母 - 2

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母

ISO 4032 银色锌镍 (ZNSHL) 钢 10

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

紧固件带有镀锌无铬 (VI) 银色锌镍涂层 (ZNSHL),适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



耐腐蚀性:



  • 直径 ≥ M2 – 360h*

  • 直径 ≥ M4 – 600h*

  • 直径 ≥ M10 – 720h*


  • *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性约为 720 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准

  • 无铬 (VI)

  • 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ–0.14 μ

  • 热容量高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观
产品须知

ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了标称直径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。