锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFSHL 的耐腐蚀性为:
- 直径 ≥ M6 - 480h*
- 直径 ≥ M10 - 720h*
- * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。
名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:
- 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。
- 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.12 μ-0.18 μ
产品须知
ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!