浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角凹头定位螺丝,带销 ISO 4028,钢,45H,本色
六角凹头定位螺丝,带销 ISO 4028,钢,45H,本色 - 1
六角凹头定位螺丝,带销 ISO 4028,钢,45H,本色 - 2
六角凹头定位螺丝,带销 ISO 4028,钢,45H,本色 - 3
六角凹头定位螺丝,带销 ISO 4028,钢,45H,本色 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角凹头定位螺丝,带销 ISO 4028,钢,45H,本色

阅读货品描述

提供 121 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

硬度等级 45H 等于硬度为 450 HV



ISO 4028 取代了 DIN 915 | 有一些相似度 | 移除了 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的标称直径 | 引入了不锈钢的硬度等级。