产品须知
硬度等级 45H 等于硬度为 450 HV
标准尖端带 90° 夹角;但是长度极短的款式带 120° 夹角。
ISO 4027 取代了 DIN 914 | 有一些相似度 | 移除了 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的标称直径 | 引入了不锈钢的硬度等级。
应用
钢定位螺钉仅可在承受压应力的条件下使用(还可参阅 DIN EN ISO 898-5)。典型用途包括夹紧调整环或施加压力到被作用物。因此,钢定位螺钉非常坚固,以确保在拧紧/拧松过程中六角头具有所需的抗扭强度。
不恰当的应用情形包括:将定位螺钉焊接、用螺母拧紧固定或承受弯曲应力的情形。凡施加拉伸应力的应用都被视为不恰当的用途,而且可能导致故障。
提示:
A2/A4 不锈钢定位螺钉未经特殊硬化处理,可以用于承受拉应力。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!