浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头
六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头 - 1
六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头

ISO 4017 银色锌镍 (ZNSHR) 钢 8.8

阅读货品描述

提供 27 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

带有不含六价铬的镀锌镍涂层的连接元件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.12 μ–0.18 μ,耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观
产品须知

ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些兼容性 | 延伸了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。