紧固件带有无铬 (VI) 镀锌镍银涂层 (ZNSHL),适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。
耐腐蚀性:
- 直径 ≥ M2 – 360h*
- 直径 ≥ M4 – 600h*
- 直径 ≥ M10 – 720h*
- *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀
优势概览:
- 基底金属耐腐蚀性约为 720 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准
- 不含铬 (VI)
- 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ–0.14 μ
- 热容量高达 120°C
- 涂层分布均匀
- 实用而灵活
产品须知
ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!