无铬 (VI) 镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件为含铬 (VI) 表面提供了一种永不过时的替代选择。涂层由基于铬 (III) 的钝化锌层组成。
优势概览:
- A2C 或 A3C 的无铬 (VI) 替代方案
- 热容量高达 120°C
- 涂层分布均匀
产品须知
ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!