浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,钢,强度等级 8.8,锌片涂层,银色 (ZFSHL)
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,钢,强度等级 8.8,锌片涂层,银色 (ZFSHL) - 1
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,钢,强度等级 8.8,锌片涂层,银色 (ZFSHL) - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,钢,强度等级 8.8,锌片涂层,银色 (ZFSHL)

阅读货品描述

提供 225 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

锌片涂层是不含六价铬的防腐涂层,适用于商用车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其他领域。



ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:



  • 直径 ≥ M6 - 480 小时*

  • 直径 ≥ M10 - 720 小时*

  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:



  • 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。

  • 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09-0.14 μ
产品须知

ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。