浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头,用于压力容器结构
六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头,用于压力容器结构 - 1
六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头,用于压力容器结构 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺栓,螺纹一直延伸到螺栓头,用于压力容器结构

ISO 4017 钢 5.6,本色

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 11 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

带全螺纹的六角螺栓,用于压力容器结构,符合 AD/TRD 规定。

产品须知
  • 符合 DIN EN ISO 4017(强度等级 5.6)的六角螺栓,可以和符合 DIN EN ISO 4032(强度等级 5-2)的六角螺母一起使用。

  • 经 TÜV 认可的品牌。满足 AD/AD 2000 实施规程 W7 和 TRD 106 中有关无需提供测试证书 3.1 的豁免条件(根据 DIN EN 10204 标准)。请参见“VdTÜV 材料数据表 1253/4”。“VdTÜV 数据表 1253/4”包含已通过德国技术监督组织 (TÜO) 专家审查的螺栓和螺母制造商。产品标有制造商代码和强度等级。


ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延伸了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。