- 金属结构非预加载结构螺栓组件。8.8U 热浸镀锌钢 (TZN)。
- 六角螺栓,全螺纹,符合 DIN EN ISO 4017 标准,六角螺母符合 DIN EN ISO 4032 标准。
产品须知
SB = 结构螺栓;符合 DIN EN 15048 的螺栓和螺母必须标有特殊标签“SB”。
带有“8.8U”标识的螺纹尺寸 M8 和 M10 符合 EN ISO 10684 规定的最小断裂强度和测试强度(适用于公差等级 6az 的螺栓)。
由于批次可追溯性,这些货品只能从制造商处购买并由制造商直接存储,因此不能换货或退货!
ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。
带 CE 标志的受规管建筑产品。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!