锌片涂层是不含六价铬的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFSHR 的耐腐蚀性如下所示:
- 直径 ≥ M6 - 480 小时*
- 直径 ≥ M10 - 720 小时*
- * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。
名称 ZFSHR 是指以下防腐涂层:
- 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.12μ – 0.18μ
产品须知
ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些兼容性 | 延伸了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!