浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带柄的六角螺栓,用于压力容器结构
带柄的六角螺栓,用于压力容器结构 - 1
带柄的六角螺栓,用于压力容器结构 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带柄的六角螺栓,用于压力容器结构

ISO 4014,钢 5.6,镀锌,蓝色钝化 (A2K)

阅读货品描述

提供 13 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

带螺杆的六角螺栓,用于压力容器结构,符合 AD/TRD 规定。

产品须知
  • 符合 DIN EN ISO 4014(强度等级 5.6 )的六角头螺栓,可以和符合 DIN EN ISO 4032(强度等级 5-2)的六角螺母一起使用。

TÜV-认可制造。满足 AD/AD 2000 实施规程 W7 和 TRD 106 中有关无需提供测试证书 3.1 的豁免要求。(符合 DIN EN 10204)。请参见 VdTÜV 材料数据表 1253/4。“VdTÜV 数据表 1253/4”包含了已通过德国技术监督组织 (TÜO) 专家审查的螺栓和螺母制造商。产品标有制造商代码和强度等级。

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度。