浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角头螺杆螺栓
六角头螺杆螺栓 - 1
六角头螺杆螺栓 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角头螺杆螺栓

ISO 4014,镀锌钢 10.9,厚膜钝化 (VZD)

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 22 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

无铬 (VI) 镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件为含铬 (VI) 表面提供了一种永不过时的替代选择。涂层由基于铬 (III) 的钝化锌层组成。



优势概览:



  • A2C 或 A3C 的无铬 (VI) 替代方案

  • 热容量高达 120°C

  • 涂层分布均匀
产品须知

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。