浏览器不支持,请手动加入收藏夹
O 型圈,英制 NBR 70
O 型圈,英制 NBR 70 - 1
O 型圈,英制 NBR 70 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

O 型圈,英制 NBR 70

阅读货品描述

提供 72 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • NBR 是一种化学品名称:丁腈橡胶(品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)

  • 耐温性:-30°C 至 +100°C

  • 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B(工业标准)
产品须知
  • 安装前清除所有污染物(灰尘、碎屑、纤维)

  • 必须对切边和前置倒角去毛刺

  • 使用已润滑/涂有润滑脂的 O 形圈