浏览器不支持,请手动加入收藏夹
FKM 80 肖氏硬度 O 形圈 ISO 3601-1
FKM 80 肖氏硬度 O 形圈 ISO 3601-1 - 1
FKM 80 肖氏硬度 O 形圈 ISO 3601-1 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

FKM 80 肖氏硬度 O 形圈 ISO 3601-1

FKM 80 肖氏硬度 B

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 8 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

由 FKM/FPM 橡胶制成的 O 型圈对以下物质具有出色的耐受性:
  • 矿物油

  • 脂肪族和芳香族碳氢化合物

  • 氯化烃

  • 浓缩和稀释酸

  • 弱碱


FKM O 型圈提供极佳的耐温性,最高可耐受 +200°C,最低可耐受 -40°C(具体取决于所用的类型),此外还提供高机械性能值和出色的耐老化性,这要远远优于传统的合成橡胶。

FKM O 型圈不耐受以下物质:
  • 水蒸汽

  • 热水

  • 乙二醇(例如制动液)

  • 极性溶剂

  • 低分子有机酸