由 FKM/FPM 橡胶制成的 O 型圈对以下物质具有出色的耐受性:
FKM O 型圈提供极佳的耐温性,最高可耐受 +200°C,最低可耐受 -40°C(具体取决于所用的类型),此外还提供高机械性能值和出色的耐老化性,这要远远优于传统的合成橡胶。
FKM O 型圈不耐受以下物质:
- 矿物油
- 脂肪族和芳香族碳氢化合物
- 氯化烃
- 浓缩和稀释酸
- 弱碱
FKM O 型圈提供极佳的耐温性,最高可耐受 +200°C,最低可耐受 -40°C(具体取决于所用的类型),此外还提供高机械性能值和出色的耐老化性,这要远远优于传统的合成橡胶。
FKM O 型圈不耐受以下物质:
- 水蒸汽
- 热水
- 乙二醇(例如制动液)
- 极性溶剂
- 低分子有机酸
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!