浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带梅花头的沉头螺钉
带梅花头的沉头螺钉 - 1
带梅花头的沉头螺钉 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带梅花头的沉头螺钉

ISO 14581,锌镍钢 08.8,黑色 (ZNBHL)

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不含六价铬的镀锌锌镍黑色涂层 (ZNBHL) 紧固件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



耐腐蚀性:



  • 直径 ≥ M2 – 360 小时*

  • 直径 ≥ M4 – 480 小时*

  • 直径 ≥ M10 – 720 小时*


  • *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性约为 720 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准

  • 不含六价铬

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观
产品须知
  • ISO 14581 沉头螺钉的头部尺寸按照 ISO 7721 进行测量

  • 对于某些短尺寸螺钉,其螺纹一直到螺钉头,参见 ISO 14581

  • 符合 ISO 14581 标准的螺钉头的沉头必须也符合 ISO 15065 标准