浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带梅花头的沉头螺钉
带梅花头的沉头螺钉 - 1
带梅花头的沉头螺钉 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带梅花头的沉头螺钉

ISO 14581,钢 04.8,镀锌,蓝色钝化 (A2K)

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

提高装配工作效率



使用梅花 (TX) 紧固件连接元件时,作用力通过驱动头的侧面传输到较大的表面上,而不是像六角套筒驱动那样,作用力集中在一个点上。这种设计有几个优点:


  • 减少工具磨损

  • 因为作用力分配均匀,所以工具不会打滑

  • 不会损坏表面涂层

  • 无晃动

  • 螺钉牢固定位


梅花驱动头必须符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,梅花头连接元件已实现标准化,可以在世界各地使用

产品须知
  • ISO 14581 沉头螺钉的头部尺寸按照 ISO 7721 进行测量

  • 对于某些短尺寸螺钉,其螺纹一直到螺钉头,参见 ISO 14581

  • 符合 ISO 14581 标准的螺钉头的沉头必须也符合 ISO 15065 标准