浏览器不支持,请手动加入收藏夹
沉头螺钉,带六角凹头
沉头螺钉,带六角凹头 - 1
沉头螺钉,带六角凹头 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

沉头螺钉,带六角凹头

ISO 10642,钢 012.9,本色

阅读货品描述

提供 54 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

ISO 10642 取代了 DIN 7991 | 有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 移除了 M18、M22、M24 的标称直径 | 移除了不锈钢 | 添加了强度等级 10.9 和 12.9)。



由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1