浏览器不支持,请手动加入收藏夹
沉头螺钉,带内六角
沉头螺钉,带内六角 - 1
沉头螺钉,带内六角 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

沉头螺钉,带内六角

ISO 10642,锌镍钢 010.9,黑色 (ZNBHL)

阅读货品描述

提供 14 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不含六价铬的镀锌锌镍黑色涂层 (ZNBHL) 紧固件适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



耐腐蚀性:



  • 直径 ≥ M2 – 360 小时*

  • 直径 ≥ M4 – 480 小时*

  • 直径 ≥ M10 – 720 小时*


  • *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性高达 720 小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 的规定

  • 不含六价铬

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ–0.14 μ

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用美观
产品须知

ISO 10642 取代了 DIN 7991 | 有一些有限的相似性(更改了一些头高和头径 | 忽略了标称直径 M18、M22、M24 | 移除了不锈钢 | 添加了强度等级 10.9 和 12.9)。



由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1