浏览器不支持,请手动加入收藏夹
沉头螺钉,带内六角,全螺纹
沉头螺钉,带内六角,全螺纹 - 1
沉头螺钉,带内六角,全螺纹 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

沉头螺钉,带内六角,全螺纹

DIN 10642,镀锌钢 010.9,蓝色钝化 (A2K),全螺纹

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

产品须知

ISO 10642 取代了 DIN 7991 | 有一些有限的相似性(更改了一些头高和头径 | 忽略了标称直径 M18、M22、M24 | 移除了不锈钢 | 添加了强度等级 10.9 和 12.9)。



由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1