产品须知
ISO 10513 取代了 DIN 980 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M18×2、M18×1.5、M20×2、M22×2、M22×1.5、M27×2、M33×2 和 M39×3 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 7042 中包含了标准螺纹 | ISO 10513 适用于强度等级 8、10、12)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!