浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带夹紧件的六角螺母(全金属),细牙螺纹

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带夹紧件的六角螺母(全金属),细牙螺纹

ISO 10513,钢 10,银色锌片涂层 (ZFSHL)

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

锌片涂层是不含六价铬的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:



  • 直径 ≥ M6 - 480 小时*

  • 直径 ≥ M10 - 720 小时*

  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:



  • 锌片涂层,带面漆,银色,有改变摩擦系数的润滑剂

  • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
产品须知

关于细牙螺纹,ISO 10513 取代了 DIN 980。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M18×2、M18×1.5、M20×2、M22×2、M22×1.5、M27×2、M33×2 和 M39×3 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 7042 中包含了标准螺纹 | 移除了强度等级 5 | ISO 10513 适用于强度等级 8、10、12)。