锌片涂层是不含六价铬的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:
- 直径 ≥ M6 - 480 小时*
- 直径 ≥ M10 - 720 小时*
- * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀
名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:
- 锌片涂层,带面漆,银色,有改变摩擦系数的润滑剂
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
产品须知
关于细牙螺纹,ISO 10513 取代了 DIN 980。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M18×2、M18×1.5、M20×2、M22×2、M22×1.5、M27×2、M33×2 和 M39×3 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 7042 中包含了标准螺纹 | 移除了强度等级 5 | ISO 10513 适用于强度等级 8、10、12)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!