均匀的 CNC 研磨,具有特别匹配的减压切割形状
精确、整洁的切割,公差小
经过优化的阶梯式中心钻( GS 保护系统)
- 钻头易于定心不跑偏,无需再费力地进行中心冲孔
- 钻孔力更小,钻孔时间缩短 50%,能耗更低(取决于所使用的手持钻)
独特的全自动化钎焊工艺可确保精确、最佳地夹持硬质合金齿
切削性能佳,使用寿命长
切削深度限制器
防止工作事故并保护刀具和机床免受损坏
顶出弹簧
- 当钻头在预钻孔后钻入待钻材料时,保护对冲击较为敏感的硬质合金齿
- 可在钻孔完成时自动顶出被钻掉的材料(“钻芯”):
∅ 32 毫米以上带有单独的硬化轴
用于补偿随直径变大而增加的扭转力和扭矩 ∅
产品须知
- 孔锯必须可靠地固定于卡盘内
- 避免倾斜地使用孔锯
- 工作时,必须穿戴合适的防护用具,例如安全眼镜、手套等
应用
适合装在立式钻床和手持钻上使用,可用于在工具钢、建筑用钢、有色金属、不锈金属(如 A2 和 A4)、石棉、玻纤和塑料、PVC、锌、石膏板、轻质建筑板材以及薄壁木板和层压板(如家具背板)内钻孔。
说明
最大切割深度如下:钢材 = 4 mm;不锈钢 = 2 mm。确保锯齿充分冷却/良好润滑。必须遵循建议速度。使用手动导向式孔钻时切勿抖动,否则这种运动会在硬质合金齿上施加不均匀荷载,导致断齿。开孔直径大于等于 30 mm 的孔锯需要在立式钻床上使用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!