不易吸附灰尘和污渍
- 特别适用于室外开式润滑
- 润滑脂使用寿命更长
- 出色的密封性能
- 延长润滑间隔时间
可耐受盐水和喷水、稀酸和碱
- 出色的防腐蚀保护
- 润滑剂不易被洗掉
- 耐氧化
可润滑承受高压负载的部件
- 含 EP(极端压力)添加剂,具有优异的耐压性能
- 有效减噪减振
充分降低磨损和润滑点的物质损失
- 降低摩擦温度,延长润滑效果
- 低磨损
不含硅类化合物、树脂和酸
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
EP 长效喷涂润滑脂,含有高效保护因子,可耐受风雨和环境影响。
适用于受严重污垢和风雨影响的裸露润滑点,如齿轮、轴承、钢丝绳、弹簧平衡器、滑动轴承等。由于不易吸附灰尘和污渍,HHS 500 特别适用于裸露的室外润滑。这款高粘性喷涂润滑脂具有耐磨损和耐腐蚀特性,还特别适用于润滑门轴、铰链、滑轨、链条、链轮、缆索绞车、主轴、齿轮、齿条等。
说明
使用前请摇匀喷罐。使用 HHS® Clean(货号 089310610)彻底预清洁待润滑点,然后从 20-30 厘米的距离处均匀喷洒在清洁的表面上。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!