石膏板塞 W-GS K 型
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 优质塑料
- 通过正向锁定连接
- 快速组装,无需安装工具或预钻孔,只需使用电动螺丝刀和相关螺钉的合适批头即可
- 获得专利的驱动装置允许使用 PZ、AW 或 TX 批头插入锚固件,因为六角头可以转移负载
- 获得专利的扭锁通过旋入螺钉触发。拧下螺钉后,石膏板锚固件不会反向转动,而是保持在锚固基材中
- 面板后方所需空间很小(仅 15 毫米)
- 该组件可以使用木螺钉或刨花板螺钉连接
- 石膏板锚固件和螺钉可以用相同的批头插入
- 新的定心钻尖便于定位和钻进面板
- 安装时,我们推荐使用 ASSY-D 堵头螺钉
产品须知
- 要安装组件,请使用直径 4.5 毫米的 ASSY®-D 堵头螺钉或不带钻头尖、反螺纹或环形螺纹的木材/颗粒板螺钉
- 与不锈钢螺钉配合用于潮湿区域
- K 型,由玻璃纤维强化塑料制成,适用于标准石膏板
应用
应用
- 用于将轻型物品固定到石膏板上,特别适合与直径 4.5 毫米的 ASSY®-D 堵头螺钉配合使用
- 可与每种 1/4 英寸驱动批头一起使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!