自攻螺钉可在铸盲孔、削缘孔、钻孔、激光和穿孔钣金部件上形成螺母螺纹。不同于螺纹切削,自攻不会使被攻丝材料的结构断裂。实际上,材料会发生移位和应变硬化。
优势:
节省成本
- 无需螺纹切削
非切削螺纹成型
滚动扭矩低,螺纹齿侧覆盖面更大
- 三角牙芯直径与螺纹齿侧半径剖面相结合
夹紧力高
- 滚动扭矩低
高负载能力
- 螺纹齿侧覆盖面大
- 应变硬化反螺纹(螺母螺纹)
防止损失(减少螺钉松动的可能性)
- 螺纹无间隙自锁就位
成型螺纹符合标准公制螺纹要求
- 必要时,可以使用公制螺钉代替 GEFU 螺钉。
产品须知
必须通过初步测试确定 GEFU 是否适合相关应用或组件。DIN 7500-2 中具体指出了合适孔径的指导值。
应用
此类非切削直接车削螺纹适用于塑性材料,例如,钢(最高约 500 牛/平方毫米)、压铸锌、铝、铜和铜合金等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!