FP 12-A 电动黄油枪
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
工作压力高
可以使用各种标准润滑脂。
符合人体工学的设计
机器手持舒适,使用便捷,工作省力。
锂离子电池组
电池每次充电后可使用很长时间。方便的电量指示器可以随时显示剩余电量。
多种用途
可使用罐装、袋装或其他容器包装的润滑脂。
坚固耐用的机器设计
耐受污垢损坏,确保较长的使用寿命。
产品须知
使用润滑脂加注器(项目号 098602)装填时需使用装填颈圈。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用以及存储和使用条件各有不同,我们无法保证特定的应用效果。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!