浏览器不支持,请手动加入收藏夹
耳塞 FEP

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

耳塞 FEP

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • PU 泡沫耳塞

  • 一个 OPP 袋内装有一对

  • SNR = 37 dB;符合 EN352-2:2002 标准

  • NNR =32 dB;符合 ANSI 3.19 和 ANSI 12.6 标准