浏览器不支持,请手动加入收藏夹
窗结构用自攻自钻螺钉,沉头带肋 FEBOS®plus
窗结构用自攻自钻螺钉,沉头带肋 FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 1
窗结构用自攻自钻螺钉,沉头带肋 FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 2
窗结构用自攻自钻螺钉,沉头带肋 FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 3
窗结构用自攻自钻螺钉,沉头带肋 FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 4
窗结构用自攻自钻螺钉,沉头带肋 FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

窗结构用自攻自钻螺钉,沉头带肋 FEBOS®plus

碳钢,电镀锌,蓝色钝化,AW 驱动头。用于自动机床,按滚丝分类。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 公制螺纹

  • 头部直径为 7.0 毫米

  • 用于塑料窗结构的自攻自钻窗结构用螺钉

  • 用于连接 UPVC 型材和金属加强件(最多 2.5 mm),以及用于将配件固定在带有金属加强件(最多 2.5 mm)的型材上

  • 薄铁加固件的承载螺纹圈数更多


在塑料和金属加强件之间的距离较大时,通过扁平公制螺纹使强制进给风险降至最低


如果发生强制进给,那么在加工过程中,钻尖可能会折断,螺丝也可能会断裂。



AW 驱动头


  • 力传递效果更佳

  • 无弹出力

  • 良好定心

  • 快速定位
产品须知

另请注意概览页面上的信息。