- 公制螺纹
- 头部直径为 7.0 毫米
- 用于塑料窗结构的自攻自钻窗结构用螺钉
- 用于连接 UPVC 型材和金属加强件(最多 2.5 mm),以及用于将配件固定在带有金属加强件(最多 2.5 mm)的型材上
- 薄铁加固件的承载螺纹圈数更多
在塑料和金属加强件之间的距离较大时,通过扁平公制螺纹使强制进给风险降至最低
如果发生强制进给,那么在加工过程中,钻尖可能会折断,螺丝也可能会断裂。
AW 驱动头
- 力传递效果更佳
- 无弹出力
- 良好定心
- 快速定位
产品须知
另请注意概览页面上的信息。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!