空调清洁剂套件 EVAPOmat®
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
EVAPOmat® 使用超声波池雾化清洁和消除有异味的物质。
消灭整个通风系统和空调系统蒸发器表面的细菌和真菌,并可靠地消除异味。
易于将活性剂添加到喷雾装置
- 实用
- 便于使用
- 省时
坚固优质的零件
- 设备使用寿命长
- 高可靠性
产品须知
- 如果不正确使用或使用了指定以外的活性剂,则不承担任何责任。
- 请在使用设备前完整阅读操作手册并严格遵循使用说明。
- 车辆空调清洁剂 EVAPO®Clean 08931392 和 EVAPO®Fresh 08931393 不包括在交货范围内
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于 EVAPO®clean 08931392 和 EVAPO®fresh 08931393。
说明
清洁空调装置时提高效率的提示
- 在室外温度为 ≥28°C 的情况下,应在使用时启动空调装置(中间设置)。
- 在室外温度为 ≤8°C 的情况下,应在使用时启动暖气装置(中间设置)。
这样做可以确保活性物质气雾在蒸发器表面更有效地沉积,从而提高效率。在所有其他方面,均适用本手册中所述的工作步骤。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!