浏览器不支持,请手动加入收藏夹
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 1
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 2
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 3
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 4
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 5
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 6
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 7
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 8
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 9
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 10
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 11
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 12
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 13
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 14
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 15
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 16
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 17
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 18
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 19
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 20
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 21
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 22
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 23
Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305 - 24

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305

粘性极强的窗户密封胶带,带有活性干燥膜,用于密封内外接缝

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

采用了特殊丙烯酸酯粘合剂,粘合强度非常高



可自由移动,不含粘合剂,确保改进扩散行为并补偿组件的移动



膜片的可变 Sd 值可提供特别好的接缝干燥效果


  • 减少由结构中的湿气和发霉造成的建筑物损坏风险

  • 提高隔热材料的性能


用途十分广泛


  • 胶带可用于室内和室外密封

  • 由于是双面胶带,因此可以粘贴在同一面或交错面


  • 采用了优质、灵活的布料,因此非常易于使用

  • 根据 RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren(RAL 门窗质量协会)要求,适用于质量受控的安装

  • 可以轻松涂灰泥
产品须知

在矿物和高吸附性表面上,使用底漆喷剂或丁基/沥青底漆。



可以结合使用通用窗户密封带 Euraseal U-305:


  • 内部:Euraseal 通用窗户密封带 U-305/外部:VKP®Plus

  • 内部:Perfect 中性硅胶/外部:Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305

  • 内部:Euraseal 通用窗户密封带 U-305/外部:Euraseal 通用窗户密封胶带 U-305


将下部连接的外部密封形成托盘形状。(向外倾斜)。

EMICODE EC1plus:排放量极低 - EMICODE 分类系统表明建筑产品在环境和健康方面的相容性。产品排放极低,具有 EC1plus 标志。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。