浏览器不支持,请手动加入收藏夹
通用窗密封带 Euraseal U-300
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 1
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 2
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 3
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 4
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 5
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 6
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 7
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 8
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 9
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 10
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 11
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 12
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 13
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 14
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 15
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 16
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 17
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 18
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 19
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 20
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 21
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 22
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 23
通用窗密封带 Euraseal U-300 - 24

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

通用窗密封带 Euraseal U-300

全粘结型窗户密封带,带有特殊的活性干燥膜,用于室内外的密封接缝。

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

膜片的可变 Sd 值可提供特别好的接缝干燥效果


  • 减少由结构中的湿气和发霉造成的建筑物损坏风险

  • 提高绝缘材料的效率


用途十分广泛


  • 胶带可用于内部或外部密封

  • 双面胶带允许胶带在两面或在交错面使用


完全自粘性,具有超强的无溶剂丙烯酸粘合剂



优质的柔性绒面使其非常易于使用



根据 RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren [RAL 德国门窗质量控制协会] 的要求,适用于质量受控的装配



可以涂灰泥

产品须知

在矿物和高吸附性表面上,使用底漆喷剂或丁基/沥青底漆。



可以结合使用通用窗户密封带 Euraseal U-300:


  • 内部:通用窗户密封带 Euraseal U-300/外部:VKP®Plus

  • 内部:Perfect 中性硅胶/外部:Euraseal 通用窗户密封带 U-300

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。