浏览器不支持,请手动加入收藏夹
通用窗户密封带 Euraseal U-100
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 1
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 2
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 3
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 4
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 5
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 6
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 7
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 8
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 9
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 10
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 11
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 12
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 13
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 14
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 15
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 16
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 17
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 18
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 19
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 20
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 21
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 22
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 23
通用窗户密封带 Euraseal U-100 - 24

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

通用窗户密封带 Euraseal U-100

窗户密封带,带有特殊的活性干燥膜,用于室内外的接缝密封

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

膜片的可变 Sd 值可提供特别良好的接缝干燥效果;已由德国弗劳恩霍夫研究所经过科学认证


  • 减少由结构中的湿气和发霉造成的建筑物损坏风险

  • 提高隔热材料的效率


用途十分广泛


  • 密封带可用于室内和室外密封

  • 由于双面粘合,密封带可以粘在同一面或背面

  • 通过减少零件多样性简化存储


根据 RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren(RAL 门窗质量协会)要求,适用于质量受控的安装


由于 Sd 值可变,密封件符合“内部密封比外部更紧密”的原则



易于在粗糙的绒布涂层一侧涂抹灰泥

产品须知

角落区域必须保持 2 至 5 厘米的多余长度,具体取决于接缝宽度。必须集成一个扩展环。地板到天花板构件的螺钉连接必须涂抹 EPDM 密封带粘合剂,而且外部使用 EPDM 密封带。



可以结合使用通用窗户密封带 Euraseal U-100:


  • Euraseal 通用窗户密封带 U-100/外部:VKP Plus

  • 内部:Perfect 中性硅胶/外部:Euraseal 通用窗户密封带 U-100

  • 以托盘的形式形成下部连接的外部密封(朝外倾斜)。

EMICODE EC1plus:排放量极低 - EMICODE 分类系统表明建筑产品在环境和健康方面的相容性。产品排放极低,具有 EC1plus 标志。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。