可快速简单地密封接缝
- 砌体侧的全表面粘合剂和窗框侧的粘合剂条
- 粘接后短时间内可纠正密封带的位置,随着时间的推移逐渐达到最大粘合强度
- 由于分离膜中有裂缝,可用于各种应用
出色的长期粘合强度
可以涂抹灰泥
已通过测试的密封性能
- 内侧比外侧更不易于蒸汽透过
- 满足 RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren(RAL 门窗质量协会)的安装要求
产品须知
对于 +5°C 或更低的表面温度,和/或在矿物和高吸收性表面上,使用喷雾底漆或丁基/沥青底漆。
EMICODE EC1plus:排放量极低 - EMICODE 分类系统表明建筑产品在环境和健康方面的相容性。产品排放极低,具有 EC1plus 标志。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于密封新建筑和重建项目中的门窗接缝。适合光滑的砌体窗侧。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!