弹性好
与特制绒布搭配,弹性薄膜可确保高度横向灵活性。这可在组件移动时提供额外的安全性。
在不平整的窗侧可确保牢固固定
柔性密封带和粘合剂确保密封带甚至可牢固固定到窗侧中的砂浆接缝和空腔中。
已通过测试的密封性能
- 密封件可防风雨,并且蒸汽可透过
正确且专业地使用时,所需的密封特性将符合新的《节能条例》。
非常适合涂抹灰泥
优质特制绒布可为市售灰泥提供最佳的基材。
材料的灵活性使其非常易于使用
自粘条具有极强的粘性,在低至 0°C 的温度下具有良好的粘性
产品须知
角落区域必须保持 5 厘米的多余长度。必须集成一个移动环,移动环可轻松置于未干的粘合剂上。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
密封窗户接缝、外墙接缝、玻璃房到主建筑的周边接缝以及其它周边接缝。
说明
预清洁
表面必须干燥、无灰尘和油脂,并且能够负载。
在窗户上安装
从自粘条上撕下保护膜,然后将柔性密封带粘在暗框的背面。安装窗户并使用 PURLOGIC 泡沫填充接缝。
在砌体上安装
在窗侧连续涂抹一条 6-8 毫米厚的柔性密封带粘合剂。使用压辊轻轻按压柔性密封带。
丙烯酸粘合剂条可确保产品极快地固定到框架上。用柔性密封带粘合剂粘接意味着密封带也可以牢固地固定在不平整表面上。此外,还可在 0°C 的低温下使用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!