- 铝层使其具有 ≥ 1500 m 的极高 sd 值,可防蒸汽
- 完全粘合,具有极高的粘合强度
- 另一侧有额外的胶条
- 绒面层意味着其上可轻松涂抹灰泥
- 高延展性和柔软性,尤其易于涂抹在角落
- 耐碱
- 根据 RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren(RAL 门窗质量协会)要求,适用于质量受控的安装
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
内部窗户连接接缝,甚至可用于计划后续涂抹灰泥的情况。
用于室内密封以及密封外墙结构、玻璃暖房或温室的墙体连接。
用于在墙面安装过程中牢固粘接支架。
即使外部密封能够相对地防止蒸汽扩散(例如:密封剂或 EPDM 密封带),也能可靠地实现蒸汽扩散梯度。
说明
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!