浏览器不支持,请手动加入收藏夹
内部窗户密封带 EURASEAL I-100
内部窗户密封带 EURASEAL I-100 - 1
内部窗户密封带 EURASEAL I-100 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

内部窗户密封带 EURASEAL I-100

弹性窗户密封带,非常易于涂抹灰泥。

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

弹性好


与特制绒布搭配,弹性薄膜可确保高度横向灵活性。这可在组件移动时提供额外的安全性。



在不平整的窗侧可确保牢固固定


柔性密封带和粘合剂确保密封带甚至可牢固固定到窗侧中的砂浆接缝和空腔中。



已通过测试的密封性能。


  • 不透空气,蒸汽扩散缓慢

正确且专业地使用时,所需的密封特性将符合新的《节能条例》。



非常适合涂抹灰泥


优质特制绒布可为市售灰泥提供最佳的基材。



材料的灵活性使其非常易于使用



自粘条具有极强的粘性,在低至 0°C 的温度下具有良好的粘性

产品须知

角落区域必须保持 5 厘米的多余长度。必须集成一个移动环,移动环可轻松置于未干的粘合剂上。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。