Easy-Finder 套件
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
电缆查找器允许任何技术人员在尽可能短的时间内找到任何类型的电缆、电线或线对,而无需接触,也无需耗时的剥线工作。
- 最大搜索深度达 60 厘米(隐蔽电缆同样适用)
- 对电缆和电缆线路的最大定位长度达 15 千米
- 用于减少对电缆的扰动
- 测试电缆,带完全绝缘的鳄鱼夹,长 25 厘米
- 测试电缆,带专用的 RJ11 连接器,长 10 厘米
产品须知
请始终断开电缆的连接。否则可能造成破坏!
应用
适合在电气装置中使用
用于查找电缆、中断点和同轴电缆以及检测短路故障。
适合在电信设施内使用
用于电压和极性测试、检测错搭线对(芯线过度拉伸)和双芯线(线对)、查找电缆和中断点以及检测短路故障。
适合在数据技术领域使用
用于查找电缆、修补点和中断点,检测错搭线对(芯线过度拉伸)和双芯线(线对)、查找电缆和中断点以及检测短路故障。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!