浏览器不支持,请手动加入收藏夹
EPDM 丁基密封带 室内
EPDM 丁基密封带 室内   - 1
EPDM 丁基密封带 室内   - 2

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

EPDM 丁基密封带 室内

透气、有弹性、防风雨的密封带。

阅读货品描述

提供 6 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

防水透气


  • 提供可靠的密封,防止来自室外的水

  • 同时,该膜具有足够的扩散渗透性,可让室内的水蒸汽扩散到室外,从而防止与湿气相关的建筑物损坏


  • EPDM 膜采用优质灵活的材料,可永久保持密封,尤其对部件移动有特别好的补偿作用

  • EPDM 膜具有高耐紫外线和防风雨性,非常适合永久固定密封

  • 当与 EPDM 密封带粘合剂结合使用时,还可以在略微不平的施工表面上实现可靠安装

  • 与沥青的相容性良好
产品须知

不适用于符合 DIN 18533 标准的水影响等级 W2.2-E(高度暴露于浸入深度 ≥ 3 米的加压水中)、W3-E(覆盖有泥土的天花板上的非加压水)的密封,以及符合 DIN 18195-6 标准的耐加压水密封。



胶带上不能涂灰泥。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。