防水透气
- 提供可靠的密封,防止水自室外侵入
- 同时,该膜具有足够的扩散渗透性,可让室内的水蒸汽扩散到室外,从而防止与湿气相关的建筑物损坏
- EPDM 膜采用优质柔性材料,可永久保持密封,尤其对组件移动有特别好的补偿作用
- EPDM 膜具有较高的抗紫外线性和耐候性,非常适合永久安全密封
- 当与 EPDM 密封带粘合剂结合使用时,还可以在略微不平的施工表面上实现可靠安装
- 与沥青的相容性良好
产品须知
不适用于符合 DIN 18533 标准的水影响等级 W2.2-E(高度暴露于浸入深度 ≥ 3 米的加压水中)、W3-E(覆盖有泥土的天花板上的非加压水)的密封,以及符合 DIN 18195-6 标准的耐加压水密封。
密封带上不能涂抹灰泥。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在每次使用之前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
永久、可靠地密封室外接缝,例如窗台、落地窗和阳台门以及室外门槛、玻璃暖房和外墙区域的接缝。
- 厚度 1.2 毫米:周边隔热材料后面的接缝
- 对应于 DIN 18533 标准中的以下水影响等级
- W1.1-E:地板和与地面接触的墙壁的地面湿气和非加压水
- W1.2-E:地板和与地面接触且带排水的墙壁的地面湿气和非加压水
- W2.1-E:浸入深度≤ 3 米的加压水带来的中等影响
- W4.E:墙壁插座上的喷雾水,以及与地面接触的墙壁内和下方的毛细管水
说明
- 表面必须干燥、无灰尘和油脂,并且能够负载。
- 安装:将 EPDM 密封带剪切至所需的长度。在表面上涂抹 EPDM 密封带粘合剂,并用刮铲擦掉。将 EPDM 密封带粘到表面,并使用压辊轻轻按压,同时确保无张力安装。
- 在框架/构件上,必须根据 DIN18533 标准,使用机械组件将带有自粘条和/或用于密封与地面接触的组件的密封带固定到位。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!