防水透气
- 提供可靠的密封,防止水自室外侵入
- 同时,该膜具有足够的扩散渗透性,可让室内的水蒸汽扩散到室外,从而防止与湿气相关的建筑物损坏
极高弹性
- 可在组件移动时提供极佳的可靠性
- 得益于密封带的灵活性,使用非常方便
出色的耐候性
- 优质材料确保持久、可靠的密封
- 极其出色的抗紫外线能力
可在不平整的基材上实现可靠装配
当与 EPDM 密封带粘合剂结合使用时,甚至可在略微不平整的施工基材上实现可靠装配
与沥青的相容性良好
产品须知
不适合在与地面接触的区域进行密封/不适合按照 DIN 18533 进行密封。
密封带上不能涂抹灰泥。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在每次使用之前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
永久、可靠地密封室外接缝,例如窗台、玻璃暖房的接缝以及外墙区域中的接缝。
说明
- 表面必须干燥、无灰尘和油脂,并且能够负载。
- 安装:将 EPDM 密封带剪切至所需的长度。在表面上涂抹 EPDM 密封带粘合剂,并用刮铲擦掉。将 EPDM 密封带粘到表面,并使用压辊轻轻按压,同时确保无张力安装。
- 在自粘条设计中,密封带还必须通过机械固定方式(如 DIN 18533 中所述)固定到框架/构件上。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!