不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (ZSML) 连接元件 (ZSML),与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。
优势概览:
- 常见镀锌涂层(如 A2C 或 A3C)的更高质量的替代品
- 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ – 0.14 μ
- 热容量高达 120 °C
- 涂层分布均匀
- 兼具功能性和装饰性
产品须知
ISO EN 1665 取代了 DIN 6921 | 有一些有限的相似度 | 更改了一些头高 | 法兰直径不变 | 更改了 M10、M12、M14、M16 和 M20 的平面宽度 | 省略了强度 12.9 | 省略了细牙螺纹。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!