锌片涂层是不含铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:
- 直径 ≥ M6 - 480h*
- 直径 ≥ M10 - 720h*
型号 ZFSHL 是指以下防腐涂层:
- 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。
- 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
产品须知
ISO EN 1665 取代了 DIN 6921 | 有一些有限的相似度 | 更改了一些头高 | 法兰直径不变 | 更改了 M10、M12、M14、M16 和 M20 的对边宽 | 移除了强度 12.9 | 移除了细牙螺纹。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!