六角螺母,带法兰
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:
- 直径 ≥ M6 - 480 小时*
- 直径 ≥ M10 - 720 小时*
名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:
- 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
产品须知
ISO EN 1661 取代了 DIN 6923 | 有一些相似度 | 移除了细牙螺纹 | 将尺寸 M10 的对边宽从 15 毫米更改为 16 毫米。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!