盒装 DUO-S 冲击钻头,直柄 10 件
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
精确钻削
卓越的车床中心对中特性
耐冲击,极为坚固,专为最恶劣的应用条件设计
- 最先进的真空淬火技术
- 高强度碳化钨钻尖
- 优质高真空钎焊,可耐受高达 1100°C 的高温
- 夹持手柄经过特殊的热处理
- 高强度钻头主体,钻柄材料与冲击钻头相同
钻削速度快
- 经过强力打磨的硬质合金板
- 具有多螺旋、大容屑能力的进给螺旋
适用于旋转钻削和冲击钻削
特殊的碳化钨钻尖槽型
经 PGM 验证
适合对锚栓连接钻孔,此类钻孔需经过批准。
装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
应用
用于在混凝土、砌体、硅酸钙块以及天然石材内进行冲击钻孔。同时,还可用于在陶瓷和大理石内进行旋转钻孔。可装在冲击钻和旋转钻以及带有钻头夹头转接头的锤钻上使用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!