- 出色的功率/重量比
- 最高 1,350 牛米的断裂扭矩,重量为 2.0 千克
- 可靠的最高性能值
- 高质量双冲击机制和气缸,配以平衡式 7 叶电机
- 4 档功率设置和方便的单手换向功能,可确保根据特定应用进行最佳、用户友好的调整
- 采用防滑手柄,操作方便,操控性卓越
- 高度符合人体工学的柔软手柄、触感灵敏的扳机和一体式消音器
产品须知
- 建议的最大螺栓尺寸:M16
- 冲击扳手并非扭矩扳手。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击扳手将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 如果是经常使用(例如用于轮胎维护),应通过进气口每天为冲击扳手添加少量润滑油,此外还要每月通过油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂。
- 交货范围内不含套管
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!